text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 367 Tournevis TORX®, TX 27 x 115 mm

Numéro d'article 81905.000.027
Isolé Non
Longueur totale (mm) 220
Taille (TX) 27
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 115

Spécifications

Isolé Non
Longueur totale (mm) 220
Taille (TX) 27
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 115
Avec alésage Non
Finition de l'arbre Rond
Finition de la poignée 2 composant
Diamètre de lame (mm) 5.5
Capuchon rotatif Non
Lame continue Non
Avec protection anti-roulis Oui
Certifié VDE Non
Marque Wera
Poids par pièce (g) 66
Code Douanier
Model 367
Type Torx Screwdriver

La description

Tournevis Kraftform Plus haut de gamme. Manche Kraftform multicomposant pour un travail rapide et en douceur. Kraftform Plus : les zones dures permettent une vitesse de travail élevée alors que les zones tendres garantissent la transmission de couples élevés. La pointe Wera Black Point, conjuguée à un procédé de trempe sophistiqué, garantit une grande longévité, une protection anticorrosion accrue et un ajustement parfait. Repéreur d'outils Take it easy avec code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire. La forme hexagonale du manche empêche ce dernier de rouler sur le plan de travail

Numéros d'articles

Numéro d'article 81905.000.027
EAN 4013288004260
UBB 240124995889
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05028013001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.