text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 367 Tournevis TORX®, TX 25 x 100 mm


Tournevis Kraftform Plus haut de gamme. Manche Kraftform multicomposant pour un travail rapide et en douceur. Kraftform Plus : les zones dures permettent une vitesse de travail élevée alors que les zones tendres garantissent la transmission de couples élevés. La pointe Wera Black Point, conjuguée à un procédé de trempe sophistiqué, garantit une grande longévité, une protection anticorrosion accrue et un ajustement parfait. Repéreur d'outils Take it easy avec code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire. La forme hexagonale du manche empêche ce dernier de rouler sur le plan de travail

Numéro d'article 81905.000.025
Isolé Non
Longueur totale (mm) 205
Taille (TX) 25
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 100
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Longueur totale (mm) 205
Taille (TX) 25
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 100
Avec alésage Non
Finition de l'arbre Rond
Finition de la poignée 2 composant
Diamètre de lame (mm) 5
Capuchon rotatif Non
Lame continue Non
Avec protection anti-roulis Oui
Certifié VDE Non
Marque Wera
Poids par pièce (g) 44
Code Douanier
Model 367
Type Torx Screwdriver

La description

Tournevis Kraftform Plus haut de gamme. Manche Kraftform multicomposant pour un travail rapide et en douceur. Kraftform Plus : les zones dures permettent une vitesse de travail élevée alors que les zones tendres garantissent la transmission de couples élevés. La pointe Wera Black Point, conjuguée à un procédé de trempe sophistiqué, garantit une grande longévité, une protection anticorrosion accrue et un ajustement parfait. Repéreur d'outils Take it easy avec code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire. La forme hexagonale du manche empêche ce dernier de rouler sur le plan de travail

Numéros d'articles

Numéro d'article 81905.000.025
EAN 4013288004253
UBB 240124995707
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05028012001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.