Tournevis
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Tournevis
2V336925
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
Wera 367 Tournevis Tom Pouce TORX®, TX 40 x 25 mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
2V336925
Isolé
Non
Longueur totale (mm)
79
Taille (TX)
40
Isolé 1 000 V
Non
Longueur de lame (mm)
25
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Isolé
Non
Longueur totale (mm)
79
Taille (TX)
40
Isolé 1 000 V
Non
Longueur de lame (mm)
25
Avec alésage
Non
Finition de l'arbre
Rond
Finition de la poignée
2 composant
Capuchon rotatif
Non
Lame continue
Non
Avec protection anti-roulis
Oui
Certifié VDE
Non
Marque
Wera
Code Douanier
Voir
Model
367
Type
Torx Stubby Screwdriver
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Petit tournevis à lame courte pour les endroits difficiles d'accès. Le manche bicomposant Kraftform, qui combine astucieusement les zones dures et tendres, permet une prise en main sûre et un travail précis. Les lames présentent tous les avantages de la technologie d'embouts Wera. Traitement de surface spécial des lames pour une protection anticorrosion accrue et un ajustement optimal dans la vis. La forme hexagonale du manche empêche ce dernier de rouler sur le plan de travail.
Numéros d'articles
Numéro d'article
2V336925
EAN
4013288212306
UBB
500711202035
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
05008862001