text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, pendant les fêtes, l’expédition peut prendre plus de temps. Nous vous recommandons de passer votre commande à l’avance. Pour plus d’informations, consultez cet article.

Wera 367 Tournevis Tom Pouce TORX®, TX 10 x 25 mm

Numéro d'article 7D962798
Isolé Non
Longueur totale (mm) 79
Taille (TX) 10
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 25

Spécifications

Isolé Non
Longueur totale (mm) 79
Taille (TX) 10
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 25
Avec alésage Non
Finition de l'arbre Rond
Finition de la poignée 2 composant
Diamètre de lame (mm) 3.4
Capuchon rotatif Non
Lame continue Non
Avec protection anti-roulis Oui
Certifié VDE Non
Marque Wera
Code Douanier
Model 367
Type Torx Stubby Screwdriver

La description

Petit tournevis à lame courte pour les endroits difficiles d'accès. Le manche bicomposant Kraftform, qui combine astucieusement les zones dures et tendres, permet une prise en main sûre et un travail précis. Les lames présentent tous les avantages de la technologie d'embouts Wera. Traitement de surface spécial des lames pour une protection anticorrosion accrue et un ajustement optimal dans la vis. La forme hexagonale du manche empêche ce dernier de rouler sur le plan de travail.

Numéros d'articles

Numéro d'article 7D962798
EAN 4013288212245
UBB 500711200880
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05008856001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.