text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 367 SB Tournevis TORX®, TX 20 x 100 mm


Tournevis Kraftform Plus haut de gamme. Manche Kraftform multicomposant pour un travail rapide et en douceur. Kraftform Plus : les zones dures permettent une vitesse de travail élevée alors que les zones tendres garantissent la transmission de couples élevés. La pointe Wera Black Point, conjuguée à un procédé de trempe sophistiqué, garantit une grande longévité, une protection anticorrosion accrue et un ajustement parfait. Repéreur d'outils Take it easy avec code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire. La forme hexagonale du manche empêche ce dernier de rouler sur le plan de travail

Artículo No. 6R429542
Isolé Non
Longueur totale (mm) 198
Taille (TX) 20
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 100
Embalado por 1

Especificaciones

Isolé Non
Longueur totale (mm) 198
Taille (TX) 20
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 100
Avec alésage Non
Finition de l'arbre Rond
Finition de la poignée 2 composant
Diamètre de lame (mm) 4.5
Capuchon rotatif Non
Lame continue Non
Avec protection anti-roulis Oui
Certifié VDE Non
Marque Wera
Code Douanier 82054000
Model 367 SB

Descripción

Tournevis Kraftform Plus haut de gamme. Manche Kraftform multicomposant pour un travail rapide et en douceur. Kraftform Plus : les zones dures permettent une vitesse de travail élevée alors que les zones tendres garantissent la transmission de couples élevés. La pointe Wera Black Point, conjuguée à un procédé de trempe sophistiqué, garantit une grande longévité, une protection anticorrosion accrue et un ajustement parfait. Repéreur d'outils Take it easy avec code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire. La forme hexagonale du manche empêche ce dernier de rouler sur le plan de travail

Números de artículo

Artículo No. 6R429542
EAN 4013288181374
UBB 500643202244
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05100062001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.