text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 367 SB Tournevis TORX®, TX 10 x 80 mm


Tournevis Kraftform Plus haut de gamme. Manche Kraftform multicomposant pour un travail rapide et en douceur. Kraftform Plus : les zones dures permettent une vitesse de travail élevée alors que les zones tendres garantissent la transmission de couples élevés. La pointe Wera Black Point, conjuguée à un procédé de trempe sophistiqué, garantit une grande longévité, une protection anticorrosion accrue et un ajustement parfait. Repéreur d'outils Take it easy avec code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire. La forme hexagonale du manche empêche ce dernier de rouler sur le plan de travail

Artikelnummer 7D189558
Isolé Non
Longueur totale (mm) 161
Taille (TX) 10
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 80
Verpakt per 1

Specificaties

Isolé Non
Longueur totale (mm) 161
Taille (TX) 10
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 80
Avec alésage Non
Finition de l'arbre Rond
Finition de la poignée 2 composant
Diamètre de lame (mm) 4
Capuchon rotatif Non
Lame continue Non
Avec protection anti-roulis Oui
Certifié VDE Non
Marque Wera
Code Douanier 82054000
Model 367 SB

Omschrijving

Tournevis Kraftform Plus haut de gamme. Manche Kraftform multicomposant pour un travail rapide et en douceur. Kraftform Plus : les zones dures permettent une vitesse de travail élevée alors que les zones tendres garantissent la transmission de couples élevés. La pointe Wera Black Point, conjuguée à un procédé de trempe sophistiqué, garantit une grande longévité, une protection anticorrosion accrue et un ajustement parfait. Repéreur d'outils Take it easy avec code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire. La forme hexagonale du manche empêche ce dernier de rouler sur le plan de travail

Artikelnummers

Artikelnummer 7D189558
EAN 4013288181350
UBB 500643201824
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05100060001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.