text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 355 SK PZ Tournevis pour vis cruciformes PZ, PZ 3 x 150 mm


Tournevis haute qualité Kraftform Plus signé Wera. Manche associant des zones dures, pour une haute vitesse de travail, à des zones tendres, pour une transmission de couple élevée permettant d'œuvrer rapidement et en douceur. Le repéreur d'outils Take it easy avec repérage couleur en fonction des pointes et des poinçons de taille, pour trouver facilement et rapidement l'outil nécessité. Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les "échappées" importunes de l'outil sur le lieu de travail.

Numéro d'article 6W966523
Longueur de lame (mm)
Modèle Droit
Système à vis Pozidriv PZ
Isolé Non
Taille 3
Emballé par 1

Spécifications

Longueur de lame (mm) 150
Modèle Droit
Système à vis Pozidriv PZ
Isolé Non
Taille 3
Longueur totale (mm) 262
Antimagnétique Non
Isolé 1 000 V Non
Dispositif de serrage Non
Finition de précision Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Matériau de la poignée Autre
Finition de l'arbre Hexagonale
Finition de la poignée 2 composant
Diamètre de lame (mm) 8
Largeur de clé (entraînement hexagonal) (mm) 13
Entraînement carré/hexagonal Hexagonale
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame Non
Matériau de la lame Autre
Capuchon rotatif Non
Traitement de la surface de la lame Autre
Lame continue Non
Avec protection anti-roulis Oui
Avec capuchon frappant Non
Certifié VDE Non
Marque Wera
Code Douanier
Model 355 SK

La description

Tournevis haute qualité Kraftform Plus signé Wera. Manche associant des zones dures, pour une haute vitesse de travail, à des zones tendres, pour une transmission de couple élevée permettant d'œuvrer rapidement et en douceur. Le repéreur d'outils Take it easy avec repérage couleur en fonction des pointes et des poinçons de taille, pour trouver facilement et rapidement l'outil nécessité. Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les "échappées" importunes de l'outil sur le lieu de travail.

Numéros d'articles

Numéro d'article 6W966523
EAN 4013288108210
UBB 500643200677
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05009343001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.