text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 355 PZ Tournevis pour vis cruciformes PZ, PZ 2 x 100 mm


Tournevis haut de gamme Kraftform Plus de Wera. Les zones dures pour une vitesse de travail élevée et les zones tendres pour une transmission de couples élevés permettent de travailler rapidement et en douceur. La pointe des tournevis Wera Lasertip fait l'objet d'un grenelage microscopique par rayon laser. Cette surface rugueuse vient littéralement "mordre" dans la tête de vis. Finis les dérapages intempestifs. Repéreur d'outils Take it easy avec code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire. La forme hexagonale du manche empêche ce dernier de rouler sur le plan de travail.

Numéro d'article
Longueur de lame (mm)
Tout afficher
Modèle Droit
Système à vis Pozidriv PZ
Isolé Non
Taille 2
Emballé par 1

Spécifications

Longueur de lame (mm) 100
Modèle Droit
Système à vis Pozidriv PZ
Isolé Non
Taille 2
Longueur totale (mm) 205
Antimagnétique Non
Isolé 1 000 V Non
Dispositif de serrage Non
Finition de précision Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Matériau de la poignée Autre
Finition de l'arbre Rond
Finition de la poignée 2 composant
Diamètre de lame (mm) 6
Entraînement carré/hexagonal Hexagonale
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame Non
Matériau de la lame Autre
Capuchon rotatif Non
Traitement de la surface de la lame Autre
Lame continue Non
Avec protection anti-roulis Oui
Avec capuchon frappant Non
Certifié VDE Non
Marque Wera
Poids par pièce (g) 57
Code Douanier
Model 355
Type Pozidriv Screwdriver

La description

Tournevis haut de gamme Kraftform Plus de Wera. Les zones dures pour une vitesse de travail élevée et les zones tendres pour une transmission de couples élevés permettent de travailler rapidement et en douceur. La pointe des tournevis Wera Lasertip fait l'objet d'un grenelage microscopique par rayon laser. Cette surface rugueuse vient littéralement "mordre" dans la tête de vis. Finis les dérapages intempestifs. Repéreur d'outils Take it easy avec code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire. La forme hexagonale du manche empêche ce dernier de rouler sur le plan de travail.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81902.002.100
EAN 4013288004055
UBB 425124515528
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05009315001

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.