Tournevis
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Tournevis
81900.020.100
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
Wera 352 Tournevis hexagonal à tête sphérique, 2 x 100 mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
Longueur totale (mm)
Isolé
Non
Largeur de clé (mm)
2
Isolé 1 000 V
Non
Longueur de lame (mm)
100
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Produits associés
Spécifications
Longueur totale (mm)
170
Isolé
Non
Largeur de clé (mm)
2
Isolé 1 000 V
Non
Longueur de lame (mm)
100
Matériau de la poignée
Autre
Avec tête sphérique
Oui
Capuchon rotatif
Non
Certifié VDE
Non
Marque
Wera
Poids par pièce (g)
15
Code Douanier
Voir
Model
352
Type
Hexagon Screwdriver
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Tournevis haute qualité Kraftform Plus. Manche Kraftform multicomposants, pour un travail rapide et en douceur. Kraftform Plus : zones dures pour une haute vitesse de travail, les zones tendres garantissant quant à elles une transmission de couple élevée. La forme sphérique de la pointe permet de faire basculer ou pivoter l'axe de l'outil par rapport à celui de la vis, autorisant un vissage "en coin". Le repéreur d'outils Take it easy avec repérage couleur en fonction des pointes et des poinçons de taille, pour trouver facilement et rapidement l'outil nécessité. Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les "échappées" importunes de l'outil sur le lieu de travail.
Numéros d'articles
Numéro d'article
81900.020.100
EAN
4013288003751
UBB
240125005910
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
05022800001