text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 352 Tournevis hexagonal à tête sphérique, 12 x 150 mm


Tournevis haute qualité Kraftform Plus. Manche Kraftform, pour un travail rapide et en douceur. La forme sphérique de la pointe permet de faire basculer ou pivoter l'axe de l'outil par rapport à celui de la vis, autorisant un vissage "en coin". Le repéreur d'outils Take it easy avec repérage couleur en fonction des pointes et des poinçons de taille, pour trouver facilement et rapidement l'outil nécessité. Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les "échappées" importunes de l'outil sur le lieu de travail.

Numéro d'article 9F298825
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 12
Longueur totale (mm) 267
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 150
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Largeur de clé (mm) 12
Longueur totale (mm) 267
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 150
Matériau de la poignée Autre
Avec tête sphérique Oui
Capuchon rotatif Non
Certifié VDE Non
Marque Wera
Code Douanier 82054000
Model 352
Type Hexagon Screwdriver

La description

Tournevis haute qualité Kraftform Plus. Manche Kraftform, pour un travail rapide et en douceur. La forme sphérique de la pointe permet de faire basculer ou pivoter l'axe de l'outil par rapport à celui de la vis, autorisant un vissage "en coin". Le repéreur d'outils Take it easy avec repérage couleur en fonction des pointes et des poinçons de taille, pour trouver facilement et rapidement l'outil nécessité. Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les "échappées" importunes de l'outil sur le lieu de travail.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9F298825
EAN 4013288003836
UBB 500643197477
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05022835001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.