text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 352 Tournevis hexagonal à tête sphérique, 1.5 x 60 mm

Numéro d'article
Longueur totale (mm)
Afficher tous les longueurs
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 1.5
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 60

Spécifications

Longueur totale (mm) 130
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 1.5
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 60
Matériau de la poignée Autre
Avec tête sphérique Oui
Capuchon rotatif Non
Certifié VDE Non
Marque Wera
Poids par pièce (g) 29
Code Douanier
Model 352
Type Hexagon Screwdriver

La description

Tournevis haute qualité Kraftform Plus. Manche Kraftform multicomposants, pour un travail rapide et en douceur. Kraftform Plus : zones dures pour une haute vitesse de travail, les zones tendres garantissant quant à elles une transmission de couple élevée. La forme sphérique de la pointe permet de faire basculer ou pivoter l'axe de l'outil par rapport à celui de la vis, autorisant un vissage "en coin". Le repéreur d'outils Take it easy avec repérage couleur en fonction des pointes et des poinçons de taille, pour trouver facilement et rapidement l'outil nécessité. Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les "échappées" importunes de l'outil sur le lieu de travail.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81900.015.060
EAN 4013288032577
UBB 241124024258
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05022795001

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.