text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 350 SK PH Tournevis pour vis Phillips, PH 0 x 60 mm


Tournevis haute qualité Kraftform Plus, à lame hexagonale. Manche associant des zones dures, pour une haute vitesse de travail, à des zones tendres, pour une transmission de couple élevée permettant d'œuvrer rapidement et en douceur. Le repéreur d'outils Take it easy avec repérage couleur en fonction des pointes et des poinçons de taille, pour trouver facilement et rapidement l'outil nécessité. Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les "échappées" importunes de l'outil sur le lieu de travail.

Numéro d'article 0G685571
Longueur de lame (mm)
Modèle Droit
Système à vis Phillips
Isolé Non
Taille 0
Emballé par 1

Spécifications

Longueur de lame (mm) 60
Modèle Droit
Système à vis Phillips
Isolé Non
Taille 0
Longueur totale (mm) 141
Antimagnétique Non
Isolé 1 000 V Non
Dispositif de serrage Non
Finition de précision Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Matériau de la poignée Autre
Finition de l'arbre Hexagonale
Finition de la poignée 2 composant
Diamètre de lame (mm) 4
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame Oui
Matériau de la lame Autre
Capuchon rotatif Non
Traitement de la surface de la lame Autre
Lame continue Non
Avec protection anti-roulis Oui
Avec capuchon frappant Non
Certifié VDE Non
Marque Wera
Code Douanier
Model 350 SK

La description

Tournevis haute qualité Kraftform Plus, à lame hexagonale. Manche associant des zones dures, pour une haute vitesse de travail, à des zones tendres, pour une transmission de couple élevée permettant d'œuvrer rapidement et en douceur. Le repéreur d'outils Take it easy avec repérage couleur en fonction des pointes et des poinçons de taille, pour trouver facilement et rapidement l'outil nécessité. Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les "échappées" importunes de l'outil sur le lieu de travail.

Numéros d'articles

Numéro d'article 0G685571
EAN 4013288108128
UBB 500643196487
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05008750001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.