text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 350 PH Tournevis Tom Pouce cruciforme PH, PH 3 x 25 mm

Numéro d'article 1A538195
Longueur de lame (mm)
Modèle Droit
Système à vis Phillips
Isolé Non
Taille 3

Spécifications

Longueur de lame (mm) 25
Modèle Droit
Système à vis Phillips
Isolé Non
Taille 3
Longueur totale (mm) 79
Antimagnétique Non
Isolé 1 000 V Non
Dispositif de serrage Non
Finition de précision Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Matériau de la poignée Autre
Finition de l'arbre Rond
Finition de la poignée 2 composant
Diamètre de lame (mm) 6.2
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame Non
Matériau de la lame Autre
Capuchon rotatif Non
Traitement de la surface de la lame Autre
Lame continue Non
Avec protection anti-roulis Oui
Avec capuchon frappant Non
Certifié VDE Non
Marque Wera
Code Douanier
Model 350
Type Phillips Screwdriver

La description

Petit tournevis à lame courte pour les endroits difficiles d'accès. Le manche bicomposant Kraftform, qui combine astucieusement les zones dures et tendres, permet une prise en main sûre et un travail précis. Les lames présentent tous les avantages de la technologie d'embouts Wera. Traitement de surface spécial des lames pour une protection anticorrosion accrue et un ajustement optimal dans la vis. La forme hexagonale du manche empêche ce dernier de rouler sur le plan de travail.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1A538195
EAN 4013288212184
UBB 500711200054
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05008852001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.