Tournevis
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Tournevis
5A206772
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
Wera 350 PH Tournevis Tom Pouce cruciforme PH, PH 1 x 25 mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
5A206772
Longueur de lame (mm)
Modèle
Droit
Système à vis
Phillips
Isolé
Non
Taille
1
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Longueur de lame (mm)
25
Modèle
Droit
Système à vis
Phillips
Isolé
Non
Taille
1
Longueur totale (mm)
79
Antimagnétique
Non
Isolé 1 000 V
Non
Dispositif de serrage
Non
Finition de précision
Non
Finition avec peu d'étincelles
Non
Matériau de la poignée
Autre
Finition de l'arbre
Rond
Finition de la poignée
2 composant
Diamètre de lame (mm)
4.2
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame
Non
Matériau de la lame
Autre
Capuchon rotatif
Non
Traitement de la surface de la lame
Autre
Lame continue
Non
Avec protection anti-roulis
Oui
Avec capuchon frappant
Non
Certifié VDE
Non
Marque
Wera
Code Douanier
Voir
Model
350
Type
Phillips Screwdriver
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Petit tournevis à lame courte pour les endroits difficiles d'accès. Le manche bicomposant Kraftform, qui combine astucieusement les zones dures et tendres, permet une prise en main sûre et un travail précis. Les lames présentent tous les avantages de la technologie d'embouts Wera. Traitement de surface spécial des lames pour une protection anticorrosion accrue et un ajustement optimal dans la vis. La forme hexagonale du manche empêche ce dernier de rouler sur le plan de travail.
Numéros d'articles
Numéro d'article
5A206772
EAN
4013288212160
UBB
500711199652
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
05008850001