text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 3368 Tournevis pour vis à empreinte carrée, acier inoxydable, # 1 x 80 mm


Tournevis haute qualité Kraftform Plus inox. Les outils Wera en acier inoxydable font l'objet d'une trempe cryogénique sous vide qui leur confère les duretés et indices de résistance nécessaires aux vissages. L'usage industriel est possible sans restriction. Manche Kraftform multicomposants pour un travail rapide et en douceur. Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les "échappées" importunes de l'outil sur le lieu de travail. Avec identification du type de vis et de la taille sur le manche, pour faciliter la recherche et le tri de l'outil.

Numéro d'article 9O377282
Isolé Non
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 80
Largeur de lame (mm) 1
Certifié VDE Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 80
Largeur de lame (mm) 1
Certifié VDE Non

La description

Tournevis haute qualité Kraftform Plus inox. Les outils Wera en acier inoxydable font l'objet d'une trempe cryogénique sous vide qui leur confère les duretés et indices de résistance nécessaires aux vissages. L'usage industriel est possible sans restriction. Manche Kraftform multicomposants pour un travail rapide et en douceur. Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les "échappées" importunes de l'outil sur le lieu de travail. Avec identification du type de vis et de la taille sur le manche, pour faciliter la recherche et le tri de l'outil.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9O377282
EAN 4013288114150
UBB 500643264293
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05032070002
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.