text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 3355 Tournevis pour vis cruciformes PZ, acier inoxydable, PZ 3 x 150 mm


Tournevis haute qualité Kraftform Plus inox. Les outils Wera en acier inoxydable font l'objet d'une trempe cryogénique sous vide qui leur confère les duretés et indices de résistance nécessaires aux vissages. L'usage industriel est possible sans restriction. La pointe Lasertip s'accroche dans la tête de vis et empêche le ripage. Manche Kraftform multicomposants pour un travail rapide et en douceur. Avec Take it easy : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage. Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les "échappées" importunes de l'outil sur le lieu de travail.

Numéro d'article 81928.003.150
Longueur de lame (mm)
Modèle Droit
Système à vis Pozidriv PZ
Isolé Non
Taille 3
Emballé par 1

Spécifications

Longueur de lame (mm) 150
Modèle Droit
Système à vis Pozidriv PZ
Isolé Non
Taille 3
Longueur totale (mm) 262
Antimagnétique Non
Isolé 1 000 V Non
Dispositif de serrage Non
Finition de précision Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Matériau de la poignée Autre
Finition de la poignée 2 composant
Diamètre de lame (mm) 8
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame Non
Matériau de la lame Autre
Traitement de la surface de la lame Autre
Avec protection anti-roulis Oui
Certifié VDE Non
Marque Wera

La description

Tournevis haute qualité Kraftform Plus inox. Les outils Wera en acier inoxydable font l'objet d'une trempe cryogénique sous vide qui leur confère les duretés et indices de résistance nécessaires aux vissages. L'usage industriel est possible sans restriction. La pointe Lasertip s'accroche dans la tête de vis et empêche le ripage. Manche Kraftform multicomposants pour un travail rapide et en douceur. Avec Take it easy : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage. Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les "échappées" importunes de l'outil sur le lieu de travail.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81928.003.150
EAN 4013288107466
UBB 500511586520
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05032033001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.