Tournevis
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Tournevis
2L908508
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
Wera 335 Tournevis Tom Pouce, 1 x 5.5 x 24.5 mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
2L908508
Longueur totale (mm)
Modèle
Droit
Isolé
Non
Antimagnétique
Non
Isolé 1 000 V
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Longueur totale (mm)
78.5
Modèle
Droit
Isolé
Non
Antimagnétique
Non
Isolé 1 000 V
Non
Longueur de lame (mm)
24.5
Largeur de lame (mm)
5.5
Épaisseur de lame (mm)
1
Dispositif de serrage
Non
Finition avec peu d'étincelles
Non
Finition de la poignée
1 composant
Diamètre de lame (mm)
5.5
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame
Non
Lame incurvée
Non
Capuchon rotatif
Non
Lame continue
Non
Avec protection anti-roulis
Oui
Avec capuchon frappant
Non
Marque
Wera
Code Douanier
Voir
Model
335
Type
Slotted Screwdriver
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Petit tournevis à lame courte pour les endroits difficiles d'accès. Le manche bicomposant Kraftform, qui combine astucieusement les zones dures et tendres, permet une prise en main sûre et un travail précis. Les lames présentent tous les avantages de la technologie d'embouts Wera. Traitement de surface spécial des lames pour une protection anticorrosion accrue et un ajustement optimal dans la vis. La forme hexagonale du manche empêche ce dernier de rouler sur le plan de travail.
Numéros d'articles
Numéro d'article
2L908508
EAN
4013288212139
UBB
500711199082
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
05008842001