text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 335 Tournevis Tom Pouce, 0.6 x 3.5 x 24.5 mm

Numéro d'article 8T995106
Longueur totale (mm)
Modèle Droit
Isolé Non
Antimagnétique Non
Isolé 1 000 V Non

Spécifications

Longueur totale (mm) 78.5
Modèle Droit
Isolé Non
Antimagnétique Non
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 24.5
Largeur de lame (mm) 3.5
Épaisseur de lame (mm) 0.6
Dispositif de serrage Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Finition de la poignée 1 composant
Diamètre de lame (mm) 3.5
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame Non
Lame incurvée Non
Capuchon rotatif Non
Lame continue Non
Avec protection anti-roulis Oui
Avec capuchon frappant Non
Marque Wera
Code Douanier
Model 335
Type Slotted Screwdriver

La description

Petit tournevis à lame courte pour les endroits difficiles d'accès. Le manche bicomposant Kraftform, qui combine astucieusement les zones dures et tendres, permet une prise en main sûre et un travail précis. Les lames présentent tous les avantages de la technologie d'embouts Wera. Traitement de surface spécial des lames pour une protection anticorrosion accrue et un ajustement optimal dans la vis. La forme hexagonale du manche empêche ce dernier de rouler sur le plan de travail.

Numéros d'articles

Numéro d'article 8T995106
EAN 4013288212115
UBB 500711198662
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05008840001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.