text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 335 Tournevis pour vis à fente, 1.2 x 6 x 100 mm


Tournevis haut de gamme Kraftform Plus de Wera avec lame d'électricien. Manche Kraftform Plus multicomposant favorisant l'ergonomie au travail et empêchant la formation d'ampoules et de callosités. Les zones dures permettent une vitesse de travail élevée alors que les zones tendres garantissent la transmission de couples élevés. La pointe des tournevis Wera Lasertip fait l'objet d'un grenelage microscopique par rayon laser. Cette surface rugueuse vient littéralement "mordre" dans la tête de vis. Finis les dérapages intempestifs. Repéreur d'outils Take it easy avec code couleur en fonction des pointes et indication de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire. Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les "échappées" inopportunes au poste de travail.

Numéro d'article 6T445054
Longueur totale (mm)
Modèle Droit
Isolé Non
Antimagnétique Non
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 205
Modèle Droit
Isolé Non
Antimagnétique Non
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 100
Largeur de lame (mm) 6
Épaisseur de lame (mm) 1.2
Dispositif de serrage Non
Finition de précision Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Finition de l'arbre Rond
Finition de la poignée 2 composant
Diamètre de lame (mm) 6
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame Non
Lame incurvée Non
Capuchon rotatif Non
Lame continue Non
Avec protection anti-roulis Oui
Avec capuchon frappant Non
Marque Wera
Code Douanier
Model 335

La description

Tournevis haut de gamme Kraftform Plus de Wera avec lame d'électricien. Manche Kraftform Plus multicomposant favorisant l'ergonomie au travail et empêchant la formation d'ampoules et de callosités. Les zones dures permettent une vitesse de travail élevée alors que les zones tendres garantissent la transmission de couples élevés. La pointe des tournevis Wera Lasertip fait l'objet d'un grenelage microscopique par rayon laser. Cette surface rugueuse vient littéralement "mordre" dans la tête de vis. Finis les dérapages intempestifs. Repéreur d'outils Take it easy avec code couleur en fonction des pointes et indication de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire. Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les "échappées" inopportunes au poste de travail.

Numéros d'articles

Numéro d'article 6T445054
EAN 4013288108005
UBB 500643193666
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05008061001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.