text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 335 Tournevis pour vis à fente, 0.4 x 2.5 x 60 mm


Tournevis haut de gamme Kraftform Plus de Wera avec lame d'électricien. Manche Kraftform Plus multicomposant favorisant l'ergonomie au travail et empêchant la formation d'ampoules et de callosités. Les zones dures permettent une vitesse de travail élevée alors que les zones tendres garantissent la transmission de couples élevés. Repéreur d'outils Take it easy avec code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire. La forme hexagonale du manche empêche ce dernier de rouler sur le plan de travail.

Numéro d'article
Longueur totale (mm)
Afficher tous les longueurs
Modèle Droit
Isolé Non
Antimagnétique Non
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 130
Modèle Droit
Isolé Non
Antimagnétique Non
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 60
Largeur de lame (mm) 2.5
Épaisseur de lame (mm) 0.4
Dispositif de serrage Non
Finition de précision Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Finition de l'arbre Rond
Finition de la poignée 2 composant
Diamètre de lame (mm) 2.5
Entraînement carré/hexagonal Hexagonale
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame Non
Lame incurvée Non
Capuchon rotatif Non
Lame continue Non
Avec protection anti-roulis Oui
Avec capuchon frappant Non
Marque Wera
Poids par pièce (g) 11
Code Douanier
Model 335
Type Slotted Screwdriver

La description

Tournevis haut de gamme Kraftform Plus de Wera avec lame d'électricien. Manche Kraftform Plus multicomposant favorisant l'ergonomie au travail et empêchant la formation d'ampoules et de callosités. Les zones dures permettent une vitesse de travail élevée alors que les zones tendres garantissent la transmission de couples élevés. Repéreur d'outils Take it easy avec code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire. La forme hexagonale du manche empêche ce dernier de rouler sur le plan de travail.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81887.025.060
EAN 4013288003232
UBB 425124013425
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05110000001

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.