text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 334 SK Tournevis pour vis à fente, 1 x 5.5 x 100 mm


High quality Kraftform Plus screwdrivers with hexagonal blades. Multi-component Kraftform Plus handle. Hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer. Lasertip tips: microscopically roughened surface which bites firmly into the screw head. This means less slipping and less contact pressure being required. Comes with bolster to enable higher torque to be applied. Take it easy tool finder with colour coding according to profiles and size stamp - for simple and rapid accessing of the required tool. The hexagonal non-roll feature prevents any rolling away at the workplace.

Numéro d'article 9F355008
Longueur totale (mm)
Modèle Droit
Isolé Non
Antimagnétique Non
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 198
Modèle Droit
Isolé Non
Antimagnétique Non
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 100
Largeur de lame (mm) 5.5
Épaisseur de lame (mm) 1
Dispositif de serrage Non
Finition de précision Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Finition de l'arbre Hexagonale
Finition de la poignée 2 composant
Diamètre de lame (mm) 5.5
Largeur de clé (entraînement hexagonal) (mm) 10
Entraînement carré/hexagonal Hexagonale
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame Non
Lame incurvée Non
Capuchon rotatif Non
Lame continue Non
Avec protection anti-roulis Oui
Avec capuchon frappant Non
Marque Wera
Code Douanier
Model 334 SK
Type Slotted Screwdriver

La description

High quality Kraftform Plus screwdrivers with hexagonal blades. Multi-component Kraftform Plus handle. Hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer. Lasertip tips: microscopically roughened surface which bites firmly into the screw head. This means less slipping and less contact pressure being required. Comes with bolster to enable higher torque to be applied. Take it easy tool finder with colour coding according to profiles and size stamp - for simple and rapid accessing of the required tool. The hexagonal non-roll feature prevents any rolling away at the workplace.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9F355008
EAN 4013288108067
UBB 500643192007
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05007673001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.