text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 334 SK Tournevis pour vis à fente, 0.6 x 3.5 x 75 mm


Tournevis haute qualité Kraftform Plus, à lame hexagonale. Manche associant des zones dures, pour une haute vitesse de travail, à des zones tendres, pour une transmission de couple élevée permettant d'œuvrer rapidement et en douceur. Le repéreur d'outils Take it easy avec repérage couleur en fonction des pointes et des poinçons de taille, pour trouver facilement et rapidement l'outil nécessité. Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les "échappées" importunes de l'outil sur le lieu de travail.

Numéro d'article 7I559912
Longueur totale (mm)
Modèle Droit
Isolé Non
Antimagnétique Non
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 230
Modèle Droit
Isolé Non
Antimagnétique Non
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 75
Largeur de lame (mm) 3.5
Épaisseur de lame (mm) 0.6
Dispositif de serrage Non
Finition de précision Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Finition de l'arbre Hexagonale
Finition de la poignée 2 composant
Diamètre de lame (mm) 3.5
Largeur de clé (entraînement hexagonal) (mm) 4
Entraînement carré/hexagonal Hexagonale
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame Non
Lame incurvée Non
Capuchon rotatif Non
Lame continue Non
Avec protection anti-roulis Oui
Avec capuchon frappant Non
Marque Wera
Code Douanier 82054000
Model 334 SK
Type Slotted Screwdriver

La description

Tournevis haute qualité Kraftform Plus, à lame hexagonale. Manche associant des zones dures, pour une haute vitesse de travail, à des zones tendres, pour une transmission de couple élevée permettant d'œuvrer rapidement et en douceur. Le repéreur d'outils Take it easy avec repérage couleur en fonction des pointes et des poinçons de taille, pour trouver facilement et rapidement l'outil nécessité. Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les "échappées" importunes de l'outil sur le lieu de travail.

Numéros d'articles

Numéro d'article 7I559912
EAN 4013288108036
UBB 500643191439
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05007670001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.