text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 3162 i PH VDE Tournevis isolé pour vis cruciformes PH, acier inoxydable, PH 1 x 80 mm


Tournevis haute qualité Kraftform Plus VDE (isolé) inox. Les outils Wera en acier inoxydable font l'objet d'une trempe cryogénique sous vide qui leur confère les duretés et indices de résistance nécessaires aux vissages. L'usage industriel est possible sans restriction. Le contrôle pièce à pièce des tournevis Kraftform Stainless VDE à 10 000 volts conformément à la norme DIN EN 60900 (IEC 60900) garantit un travail en toute sécurité sous une tension pouvant aller jusqu'à 1 000 volts. Le contrôle de la résistance au choc à froid (à -40 °C) est gage de sécurité même dans les conditions d'utilisation extrêmes. Manche Kraftform multicomposants pour un travail rapide et en douceur. Avec Take it easy : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage. Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les "échappées" importunes de l'outil sur le lieu de travail.

Artikelnummer 81876.001.080
Longueur de lame (mm)
Modèle Droit
Aandraaivoorziening Phillips
Geïsoleerd Ja
Taille 1
Verpakt per 1

Specificaties

Longueur de lame (mm) 80
Modèle Droit
Aandraaivoorziening Phillips
Geïsoleerd Ja
Taille 1
Longueur totale (mm) 178
Antimagnétique Non
Isolé 1 000 V Oui
Dispositif de serrage Non
Precisie-uitvoering Ja
Finition avec peu d'étincelles Non
Matériau de la poignée Autre
Finition de la poignée 2 composant
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Nee
Matériau de la lame Autre
Lama di protezione superficiale Altro
Avec protection anti-roulis Oui
Certifié VDE Oui
Merken Wera

Omschrijving

Tournevis haute qualité Kraftform Plus VDE (isolé) inox. Les outils Wera en acier inoxydable font l'objet d'une trempe cryogénique sous vide qui leur confère les duretés et indices de résistance nécessaires aux vissages. L'usage industriel est possible sans restriction. Le contrôle pièce à pièce des tournevis Kraftform Stainless VDE à 10 000 volts conformément à la norme DIN EN 60900 (IEC 60900) garantit un travail en toute sécurité sous une tension pouvant aller jusqu'à 1 000 volts. Le contrôle de la résistance au choc à froid (à -40 °C) est gage de sécurité même dans les conditions d'utilisation extrêmes. Manche Kraftform multicomposants pour un travail rapide et en douceur. Avec Take it easy : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage. Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les "échappées" importunes de l'outil sur le lieu de travail.

Artikelnummers

Artikelnummer 81876.001.080
EAN 4013288122179
UBB 500511584889
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05022733001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.