text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 300 Hex Indicateur de couple, 2.5 mm x 2,0 Nm


Tournevis dynamométrique Wera à couple fixe, pour vis six pans creux. Protégé contre la manipulation. Lame hexagonale mince. Couple de desserrage illimité afin de pouvoir libérer les vis bloquées. Manche Kraftform multicomposants pour un travail agréable et ergonomique, bannissant ampoules et callosités. Zones dures pour une haute vitesse de travail, les zones tendres garantissant quant à elles une transmission de couple élevée. Avec profil Hex-Plus, permettant d'éviter le foirage de l'empreinte des vis. La pointe Wera Black Point offre une protection élevée contre la corrosion et un parfait ajustement.

Artikelnummer 0H572051
Isolé Non
Électronique Non
Longueur totale (mm) 170
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement Autre
Verpakt per 1

Specificaties

Isolé Non
Électronique Non
Longueur totale (mm) 170
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement Autre
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 2 - 2
Grandeur de commande continue Non
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Adapté à une rallonge Non
Avec rallonge Non
Modèle de tournevis Oui
Avec échelle Non
Certifié VDE Non
Marque Wera
Code Douanier
Model 300

Omschrijving

Tournevis dynamométrique Wera à couple fixe, pour vis six pans creux. Protégé contre la manipulation. Lame hexagonale mince. Couple de desserrage illimité afin de pouvoir libérer les vis bloquées. Manche Kraftform multicomposants pour un travail agréable et ergonomique, bannissant ampoules et callosités. Zones dures pour une haute vitesse de travail, les zones tendres garantissant quant à elles une transmission de couple élevée. Avec profil Hex-Plus, permettant d'éviter le foirage de l'empreinte des vis. La pointe Wera Black Point offre une protection élevée contre la corrosion et un parfait ajustement.

Artikelnummers

Artikelnummer 0H572051
EAN 4013288096432
UBB 500643584633
UNSPSC 27112814
Fabrikant artikelnummer 05027911001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.