text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 2090 Tournevis à frapper 90 Nm, 5/16" x 142 mm


Tournevis à frapper haute qualité Wera, capable de débloquer les vissages même les plus récalcitrants par la seule puissance de frappe, sans emploi de machines. Leur robuste construction en double courbe confère aux tournevis à frapper Wera un degré d'efficacité particulièrement élevé. La force assenée est convertie en un mouvement rotatoire. Évite le recours aux appareils à air comprimé. Pour vis M4-M8. Tête : six pans creux 5/16".

Numéro d'article 9Z072552
Isolé Non
Électronique Non
Longueur totale (mm) 142
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement Autre
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Électronique Non
Longueur totale (mm) 142
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement Autre
Avec signal sonore Non
Couple de serrage (Nm) 90 - 90
Grandeur de commande continue Non
Dimension de raccordement (mm) 7.94
Adapté à une rallonge Oui
Avec rallonge Non
Modèle de tournevis Oui
Avec échelle Non
Certifié VDE Non
Marque Wera
Code Douanier 82054000
Model 2090

La description

Tournevis à frapper haute qualité Wera, capable de débloquer les vissages même les plus récalcitrants par la seule puissance de frappe, sans emploi de machines. Leur robuste construction en double courbe confère aux tournevis à frapper Wera un degré d'efficacité particulièrement élevé. La force assenée est convertie en un mouvement rotatoire. Évite le recours aux appareils à air comprimé. Pour vis M4-M8. Tête : six pans creux 5/16".

Numéros d'articles

Numéro d'article 9Z072552
EAN 4013288180926
UBB 500643585622
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05072014001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.