text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 2069 Tournevis électronicien à douille, 1/8" x 60 mm


Douilles Wera Micro haut de gamme pour vissages en mécanique de précision. Une approche rapide est possible grâce à la tête rotative permettant d'y appuyer la main et à la zone à rotation rapide située juste en dessous. Le repositionnement fastidieux de la main n'a plus raison d'être. La zone de puissance incorporant des zones tendres permet la transmission de couples de serrage/desserrage élevés. Zone de précision pour le bon angle de rotation lors des travaux d'ajustement. Repéreur d'outils Take it easy avec code couleur en fonction des pointes et indication de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire.

Numéro d'article 1R367280
Modèle Poignée
Flexible Non
Largeur de clé (mm) 3.17
Longueur totale (mm) 157
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Poignée
Flexible Non
Largeur de clé (mm) 3.17
Longueur totale (mm) 157
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 60
Adapté à des vis filetées hexagonales Oui
Matériau de la poignée Autre
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Profondeur de clé (mm) 90
Avec protection anti-roulis Oui
Certifié VDE Non
Marque Wera
Code Douanier
Model 2069

La description

Douilles Wera Micro haut de gamme pour vissages en mécanique de précision. Une approche rapide est possible grâce à la tête rotative permettant d'y appuyer la main et à la zone à rotation rapide située juste en dessous. Le repositionnement fastidieux de la main n'a plus raison d'être. La zone de puissance incorporant des zones tendres permet la transmission de couples de serrage/desserrage élevés. Zone de précision pour le bon angle de rotation lors des travaux d'ajustement. Repéreur d'outils Take it easy avec code couleur en fonction des pointes et indication de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1R367280
EAN 4013288032416
UBB 500643262883
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05118132001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.