text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 2067 Tournevis électronicien TORX® HF avec fonction de retenue, TX 8 x 60 mm


Tournevis Wera Micro haut de gamme pour vissages en mécanique de précision. Avec fonction de retenue pratique : la force de blocage résultant de la pression superficielle s'exerçant entre la pointe d'entraînement et le profil des vis permet le maintien sûr de ces dernières sur l'outil. Une approche rapide est possible grâce à la tête rotative permettant d'y appuyer la main ainsi que sur la zone à rotation rapide située juste en dessous. Le repositionnement fastidieux de la main n'a plus raison d'être. La zone de puissance incorporant des zones tendres permet la transmission de couples de serrage/desserrage élevés. Zone de précision pour le bon angle de rotation lors des travaux d'ajustement. La pointe Wera Black Point offre un ajustement parfait et une protection anticorrosion accrue. Repéreur d'outils Take it easy avec code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire.

Numéro d'article 1M123642
Isolé Non
Longueur totale (mm) 157
Taille (TX) 8
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 60
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Longueur totale (mm) 157
Taille (TX) 8
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 60
Avec alésage Non
Finition de la poignée 2 composant
Diamètre de lame (mm) 3
Certifié VDE Non

La description

Tournevis Wera Micro haut de gamme pour vissages en mécanique de précision. Avec fonction de retenue pratique : la force de blocage résultant de la pression superficielle s'exerçant entre la pointe d'entraînement et le profil des vis permet le maintien sûr de ces dernières sur l'outil. Une approche rapide est possible grâce à la tête rotative permettant d'y appuyer la main ainsi que sur la zone à rotation rapide située juste en dessous. Le repositionnement fastidieux de la main n'a plus raison d'être. La zone de puissance incorporant des zones tendres permet la transmission de couples de serrage/desserrage élevés. Zone de précision pour le bon angle de rotation lors des travaux d'ajustement. La pointe Wera Black Point offre un ajustement parfait et une protection anticorrosion accrue. Repéreur d'outils Take it easy avec code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1M123642
EAN 4013288108661
UBB 500643259426
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05118184001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.