text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 2067 Tournevis électronicien TORX® BO, TX 10 x 60 mm


Tournevis haute qualité Wera Micro, pour vissages en mécanique de précision. Les vis TORX® BO sont munies dans leur profil d'entraînement d'une goupille faisant saillie. Cela permet d'éviter tout desserrage non autorisé, les outils TORX® "normaux" ne pouvant actionner les vis en question. Seuls les outils spéciaux TORX® BO présentent un alésage dans lequel les goupilles peuvent pénétrer. La crête pivotante servant d'appui à la main et la zone de rotation rapide située juste en-dessous permettent un "tortillement" très rapide. Le repositionnement fastidieux de la main n'a plus lieu d'être. La zone de puissance, incluant des zones tendres, permet la transmission de couples de serrage/desserrage élevés, la zone de précision garantissant quant à elle le bon angle de rotation lors des travaux d'ajustage. La pointe Wera Black Point offre un parfait ajustement et une protection optimisée contre la corrosion. Le repéreur d'outils Take it easy avec repérage couleur en fonction des pointes et des poinçons de taille, pour trouver facilement et rapidement l'outil nécessité.

Numéro d'article 8E339795
Isolé Non
Longueur totale (mm) 157
Taille (TX) 10
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 60
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Longueur totale (mm) 157
Taille (TX) 10
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 60
Avec alésage Oui
Finition de la poignée 2 composant
Diamètre de lame (mm) 4
Certifié VDE Non
Marque Wera
Code Douanier
Model 2067 TORX BO MICRO
Type Torx Screwdriver

La description

Tournevis haute qualité Wera Micro, pour vissages en mécanique de précision. Les vis TORX® BO sont munies dans leur profil d'entraînement d'une goupille faisant saillie. Cela permet d'éviter tout desserrage non autorisé, les outils TORX® "normaux" ne pouvant actionner les vis en question. Seuls les outils spéciaux TORX® BO présentent un alésage dans lequel les goupilles peuvent pénétrer. La crête pivotante servant d'appui à la main et la zone de rotation rapide située juste en-dessous permettent un "tortillement" très rapide. Le repositionnement fastidieux de la main n'a plus lieu d'être. La zone de puissance, incluant des zones tendres, permet la transmission de couples de serrage/desserrage élevés, la zone de précision garantissant quant à elle le bon angle de rotation lors des travaux d'ajustage. La pointe Wera Black Point offre un parfait ajustement et une protection optimisée contre la corrosion. Le repéreur d'outils Take it easy avec repérage couleur en fonction des pointes et des poinçons de taille, pour trouver facilement et rapidement l'outil nécessité.

Numéros d'articles

Numéro d'article 8E339795
EAN 4013288032263
UBB 500643257859
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05118050001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.