Tournevis
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Outils à main
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Tournevis
7A771847
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
Wera 2067 Tournevis électronicien TORX®, TX 6 x 40 mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
7A771847
Isolé
Non
Longueur totale (mm)
137
Taille (TX)
6
Isolé 1 000 V
Non
Longueur de lame (mm)
40
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Isolé
Non
Longueur totale (mm)
137
Taille (TX)
6
Isolé 1 000 V
Non
Longueur de lame (mm)
40
Avec alésage
Non
Finition de la poignée
2 composant
Diamètre de lame (mm)
3
Certifié VDE
Non
Marque
Wera
Code Douanier
82054000
Model
2067
Type
Torx Screwdriver
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Tournevis Wera Micro pour vissages de précision. Une approche rapide est possible grâce à la tête rotative servant d'appui à la main. Le repositionnement fastidieux de la main n'a plus raison d'être. La zone de puissance incorporant des zones tendres permet la transmission de couples de serrage/desserrage élevés. Zone de précision pour le bon angle de rotation lors des travaux d'ajustement. La pointe Wera Black Point offre un ajustement parfait et une protection anticorrosion accrue. Repéreur d'outils Take it easy avec code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire.
Numéros d'articles
Numéro d'article
7A771847
EAN
4013288032225
UBB
500643257024
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
05118042001