text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, pendant les fêtes, l’expédition peut prendre plus de temps. Nous vous recommandons de passer votre commande à l’avance. Pour plus d’informations, consultez cet article.

Wera 2067 Tournevis électronicien IPR TORX PLUS®, 1 IPR x 40 mm


Tournevis Wera Micro pour vissages de précision. Une approche rapide est possible grâce à la tête rotative servant d'appui à la main. Le repositionnement fastidieux de la main n'a plus raison d'être. La zone de puissance incorporant des zones tendres permet la transmission de couples de serrage/desserrage élevés. Zone de précision pour le bon angle de rotation lors des travaux d'ajustement. La pointe Wera Black Point offre un ajustement parfait et une protection anticorrosion accrue. Repéreur d'outils Take it easy avec code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire.

Numéro d'article 0G933670
Poids 10
Longueur totale (mm) 140
Taille (TX) 1
Longueur de lame (mm) 44
Finition de la poignée Autre
Emballé par 1

Spécifications

Poids 10
Longueur totale (mm) 140
Taille (TX) 1
Longueur de lame (mm) 44
Finition de la poignée Autre
Avec protection anti-roulis Oui
Marque Wera
Code Douanier
Model 2073
Type Torx Screwdriver

La description

Tournevis Wera Micro pour vissages de précision. Une approche rapide est possible grâce à la tête rotative servant d'appui à la main. Le repositionnement fastidieux de la main n'a plus raison d'être. La zone de puissance incorporant des zones tendres permet la transmission de couples de serrage/desserrage élevés. Zone de précision pour le bon angle de rotation lors des travaux d'ajustement. La pointe Wera Black Point offre un ajustement parfait et une protection anticorrosion accrue. Repéreur d'outils Take it easy avec code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire.

Numéros d'articles

Numéro d'article 0G933670
EAN 4013288178749
UBB 500643264038
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05030160001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.