Tournevis
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Tournevis
3X282485
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
Wera 2054 Tournevis électronicien pour vis six pans creux, 3 x 60 mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
3X282485
Longueur totale (mm)
Isolé
Non
Largeur de clé (mm)
3
Isolé 1 000 V
Non
Longueur de lame (mm)
60
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Longueur totale (mm)
157
Isolé
Non
Largeur de clé (mm)
3
Isolé 1 000 V
Non
Longueur de lame (mm)
60
Matériau de la poignée
Autre
Diamètre de lame (mm)
4
Avec tête sphérique
Non
Certifié VDE
Non
Marque
Wera
Code Douanier
Voir
Model
2054 MICRO
Type
Hexagon Screwdriver
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Tournevis Wera Micro pour vissages de précision. Une approche rapide est possible grâce à la tête rotative servant d'appui à la main. Le repositionnement fastidieux de la main n'a plus raison d'être. La zone de puissance incorporant des zones tendres permet la transmission de couples de serrage/desserrage élevés. Zone de précision pour le bon angle de rotation lors des travaux d'ajustement. La pointe Wera Black Point offre un ajustement parfait et une protection anticorrosion accrue. Repéreur d'outils Take it easy avec code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire.
Numéros d'articles
Numéro d'article
3X282485
EAN
4013288032133
UBB
500643253890
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
05118072001