Tournevis
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Tournevis
4G074324
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
Wera 2050 PH Tournevis électronicien pour vis cruciformes PH, PH 00 x 60 mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
4G074324
Longueur de lame (mm)
Modèle
Droit
Système à vis
Phillips
Isolé
Non
Taille
00
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Longueur de lame (mm)
60
Modèle
Droit
Système à vis
Phillips
Isolé
Non
Taille
00
Longueur totale (mm)
157
Antimagnétique
Non
Isolé 1 000 V
Non
Dispositif de serrage
Non
Finition de précision
Oui
Finition avec peu d'étincelles
Non
Matériau de la poignée
Autre
Finition de la poignée
2 composant
Diamètre de lame (mm)
3
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame
Non
Matériau de la lame
Autre
Traitement de la surface de la lame
Autre
Avec protection anti-roulis
Oui
Certifié VDE
Non
Marque
Wera
Code Douanier
Voir
Model
2050
Type
Electrical/Precision Phillips Screwdriver
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Tournevis Wera Micro pour vissages de précision. Une approche rapide est possible grâce à la tête rotative servant d'appui à la main. Le repositionnement fastidieux de la main n'a plus raison d'être. La zone de puissance incorporant des zones tendres permet la transmission de couples de serrage/desserrage élevés. Zone de précision pour le bon angle de rotation lors des travaux d'ajustement. La pointe Wera Black Point offre un ajustement parfait et une protection anticorrosion accrue. Repéreur d'outils Take it easy avec code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire.
Numéros d'articles
Numéro d'article
4G074324
EAN
4013288031969
UBB
500643249864
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
05118020001