Tournevis
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Tournevis
1R751545
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
Wera 2035 Tournevis électronicien pour vis à fente, 0.50 x 3 x 80 mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
1R751545
Longueur totale (mm)
Modèle
Droit
Isolé
Non
Antimagnétique
Non
Isolé 1 000 V
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Longueur totale (mm)
177
Modèle
Droit
Isolé
Non
Antimagnétique
Non
Isolé 1 000 V
Non
Longueur de lame (mm)
80
Largeur de lame (mm)
3
Épaisseur de lame (mm)
0.5
Dispositif de serrage
Non
Finition de précision
Oui
Finition avec peu d'étincelles
Non
Finition de la poignée
2 composant
Diamètre de lame (mm)
3
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame
Non
Lame incurvée
Non
Marque
Wera
Code Douanier
Voir
Model
2035
Type
Slotted Screwdriver
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Tournevis Wera Micro pour vissages de précision. Une approche rapide est possible grâce à la tête rotative servant d'appui à la main. Le repositionnement fastidieux de la main n'a plus raison d'être. La zone de puissance incorporant des zones tendres permet la transmission de couples de serrage/desserrage élevés. Zone de précision pour le bon angle de rotation lors des travaux d'ajustement. La pointe Wera Black Point offre un ajustement parfait et une protection anticorrosion accrue. Repéreur d'outils Take it easy avec code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire.
Numéros d'articles
Numéro d'article
1R751545
EAN
4013288031914
UBB
500643248619
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
05118010001