text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 168 i VDE Tournevis isolé pour vis à empreinte carrée, # 1 x 150 mm


Tournevis VDE Wera avec manche Kraftform multicomposant pour un travail rapide et en douceur : les zones dures permettent une vitesse de travail élevée alors que les zones tendres garantissent la transmission de couples élevés. Contrôle pièce à pièce à 10 000 V pour un travail en toute sécurité sous la tension admissible de 1 000 V. Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les "échappées" inopportunes au poste de travail. Avec code couleur.

Numéro d'article 0U406653
Isolé Oui
Traitement de surface Autre
Isolé 1 000 V Oui
Longueur de lame (mm) 150
Largeur de lame (mm) 1
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Traitement de surface Autre
Isolé 1 000 V Oui
Longueur de lame (mm) 150
Largeur de lame (mm) 1
Forme de lame Rond
Capuchon rotatif Non
Certifié VDE Oui
Marque Wera
Code Douanier 82054000
Model 168 I VDE

La description

Tournevis VDE Wera avec manche Kraftform multicomposant pour un travail rapide et en douceur : les zones dures permettent une vitesse de travail élevée alors que les zones tendres garantissent la transmission de couples élevés. Contrôle pièce à pièce à 10 000 V pour un travail en toute sécurité sous la tension admissible de 1 000 V. Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les "échappées" inopportunes au poste de travail. Avec code couleur.

Numéros d'articles

Numéro d'article 0U406653
EAN 4013288105486
UBB 500643282014
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05004783001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.