text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 168 i VDE SB Tournevis isolé pour vis à empreinte carrée, # 2 x 100 mm


Tournevis Wera VDE (isolé), avec manche Kraftform Plus multicomposants pour un travail rapide et en douceur : zones dures pour une haute vitesse de travail, les zones tendres garantissant quant à elles une transmission de couple élevée. Contrôle pièce à pièce à 10 000 V en immersion dans l'eau, pour un travail en toute sécurité sous la tension admissible de 1 000 V. Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les "échappées" importunes sur le lieu de travail.

Numéro d'article 3P114261
Isolé Oui
Isolé 1 000 V Oui
Longueur de lame (mm) 100
Largeur de lame (mm) 2
Forme de lame Rond
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Isolé 1 000 V Oui
Longueur de lame (mm) 100
Largeur de lame (mm) 2
Forme de lame Rond
Capuchon rotatif Non
Certifié VDE Oui
Marque Wera
Code Douanier 82054000
Model 168 I SB

La description

Tournevis Wera VDE (isolé), avec manche Kraftform Plus multicomposants pour un travail rapide et en douceur : zones dures pour une haute vitesse de travail, les zones tendres garantissant quant à elles une transmission de couple élevée. Contrôle pièce à pièce à 10 000 V en immersion dans l'eau, pour un travail en toute sécurité sous la tension admissible de 1 000 V. Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les "échappées" importunes sur le lieu de travail.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3P114261
EAN 4013288181541
UBB 500643283004
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05100025001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.