text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 167 i VDE Tournevis isolé pour vis TORX®, TX 5 x 80 mm


Tournevis VDE Wera avec manche Kraftform Plus multicomposant pour un travail rapide et en douceur : les zones dures permettent une vitesse de travail élevée alors que les zones tendres garantissent la transmission de couples élevés. Contrôle pièce à pièce à 10 000 V pour un travail en toute sécurité à la tension admissible de 1 000 V. Repéreur d'outils Take it easy avec code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire. La forme hexagonale du manche empêche ce dernier de rouler sur le plan de travail.

Numéro d'article 4I193841
Isolé Oui
Longueur totale (mm) 161
Taille (TX) 5
Isolé 1 000 V Oui
Longueur de lame (mm) 80
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Longueur totale (mm) 161
Taille (TX) 5
Isolé 1 000 V Oui
Longueur de lame (mm) 80
Avec alésage Non
Finition de l'arbre Rond
Finition de la poignée 2 composant
Capuchon rotatif Non
Traitement de la surface de la lame Autre
Lame continue Non
Avec protection anti-roulis Oui
Certifié VDE Oui
Marque Wera
Code Douanier
Model 167 I

La description

Tournevis VDE Wera avec manche Kraftform Plus multicomposant pour un travail rapide et en douceur : les zones dures permettent une vitesse de travail élevée alors que les zones tendres garantissent la transmission de couples élevés. Contrôle pièce à pièce à 10 000 V pour un travail en toute sécurité à la tension admissible de 1 000 V. Repéreur d'outils Take it easy avec code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire. La forme hexagonale du manche empêche ce dernier de rouler sur le plan de travail.

Numéros d'articles

Numéro d'article 4I193841
EAN 4013288108876
UBB 500643279069
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05006181001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.