Tournevis
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Outils à main
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Tournevis
4R670181
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
Wera 165 iS PZ Tournevis VDE isolé pour vis cruciformes/à fente, avec lame à diamètre réduit, PZ 1 x 80 mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
4R670181
Longueur de lame (mm)
Modèle
Droit
Système à vis
Pozidriv PZ
Isolé
Oui
Taille
1
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Longueur de lame (mm)
80
Modèle
Droit
Système à vis
Pozidriv PZ
Isolé
Oui
Taille
1
Longueur totale (mm)
178
Antimagnétique
Non
Isolé 1 000 V
Oui
Dispositif de serrage
Non
Finition de précision
Oui
Finition avec peu d'étincelles
Non
Matériau de la poignée
Autre
Finition de l'arbre
Rond
Finition de la poignée
2 composant
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame
Non
Matériau de la lame
Autre
Capuchon rotatif
Non
Traitement de la surface de la lame
Autre
Lame continue
Non
Avec protection anti-roulis
Oui
Avec capuchon frappant
Non
Certifié VDE
Oui
Marque
Wera
Code Douanier
82054000
Model
165 iS
Type
Pozidriv Screwdriver
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Tournevis VDE Wera avec manche Kraftform Plus multicomposant pour un travail rapide et en douceur : les zones dures permettent une vitesse de travail élevée alors que les zones tendres garantissent la transmission de couples élevés. Contrôle pièce à pièce à 10 000 V pour un travail en toute sécurité sous la tension admissible de 1 000 V. Lame à diamètre réduit pour atteindre facilement les vis profondément encastrées. Repéreur d'outils Take it easy avec code couleur en fonction des pointes et indication de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire. Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les "échappées" inopportunes au poste de travail.
Numéros d'articles
Numéro d'article
4R670181
EAN
4013288160188
UBB
500643277816
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
05006460001