text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 165 i PZ/S Tournevis isolé pour vis PlusMinus (Pozidriv/à fente), # 1 x 80 mm


Tournevis VDE Wera avec manche Kraftform Plus multicomposant pour un travail rapide et en douceur : les zones dures permettent une vitesse de travail élevée alors que les zones tendres garantissent la transmission de couples élevés. Profil combiné fente et Pozidriv, notamment pour les borniers, boîtes à fusibles, commutateurs, relais. Contrôle pièce à pièce à 10 000 V pour un travail en toute sécurité sous la tension admissible de 1 000 V. Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les "échappées" inopportunes au poste de travail.

Numéro d'article 2J075184
Longueur de lame (mm)
Modèle Droit
Système à vis PlusMinus
Isolé Oui
Taille 1
Emballé par 1

Spécifications

Longueur de lame (mm) 80
Modèle Droit
Système à vis PlusMinus
Isolé Oui
Taille 1
Longueur totale (mm) 178
Antimagnétique Non
Isolé 1 000 V Oui
Dispositif de serrage Non
Finition de précision Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Matériau de la poignée Autre
Finition de l'arbre Rond
Finition de la poignée 2 composant
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame Non
Matériau de la lame Autre
Capuchon rotatif Non
Traitement de la surface de la lame Autre
Lame continue Non
Avec protection anti-roulis Oui
Avec capuchon frappant Non
Certifié VDE Oui

La description

Tournevis VDE Wera avec manche Kraftform Plus multicomposant pour un travail rapide et en douceur : les zones dures permettent une vitesse de travail élevée alors que les zones tendres garantissent la transmission de couples élevés. Profil combiné fente et Pozidriv, notamment pour les borniers, boîtes à fusibles, commutateurs, relais. Contrôle pièce à pièce à 10 000 V pour un travail en toute sécurité sous la tension admissible de 1 000 V. Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les "échappées" inopportunes au poste de travail.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2J075184
EAN 4013288102638
UBB 500643277402
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05006190001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.