Tournevis
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Tournevis
81860.003.150
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
Wera 162 i PH VDE Tournevis isolé pour vis cruciformes PH, PH 3 x 150 mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
Longueur de lame (mm)
Tout afficher
Modèle
Droit
Système à vis
Phillips
Isolé
Oui
Taille
3
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Variantes de produit
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Longueur de lame (mm)
150
Modèle
Droit
Système à vis
Phillips
Isolé
Oui
Taille
3
Longueur totale (mm)
262
Antimagnétique
Non
Isolé 1 000 V
Oui
Dispositif de serrage
Non
Finition de précision
Oui
Finition avec peu d'étincelles
Non
Matériau de la poignée
Autre
Finition de l'arbre
Rond
Finition de la poignée
2 composant
Entraînement carré/hexagonal
Hexagonale
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame
Non
Matériau de la lame
Autre
Capuchon rotatif
Non
Traitement de la surface de la lame
Autre
Lame continue
Non
Avec protection anti-roulis
Oui
Avec capuchon frappant
Non
Certifié VDE
Oui
Marque
Wera
Poids par pièce (g)
128
Code Douanier
Voir
Model
162 i
Type
Phillips Screwdriver
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Tournevis VDE Wera avec manche Kraftform multicomposant pour un travail rapide et en douceur : les zones dures permettent une vitesse de travail élevée alors que les zones tendres garantissent la transmission de couples élevés. Contrôle pièce à pièce à 10 000 V pour un travail en toute sécurité sous la tension admissible de 1 000 V. La pointe des tournevis Wera Lasertip fait l'objet d'un grenelage microscopique par rayon laser. Cette surface rugueuse vient littéralement "mordre" dans la tête de vis. Finis les dérapages intempestifs. Repéreur d'outils Take it easy avec code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire. La forme hexagonale du manche empêche ce dernier de rouler sur le plan de travail.
Numéros d'articles
Numéro d'article
81860.003.150
EAN
4013288027320
UBB
241124014275
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
05006156001
Télécharger en PDF
Imprimer
Pour ce produit, il n'y a pas de documents disponibles à télécharger
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande