text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 162 i PH/S Tournevis isolé pour vis PlusMinus (Phillips/à fente), # 2 x 100 mm


Tournevis Wera VDE (isolé) avec manche Kraftform Plus multicomposants pour un travail rapide et en douceur : zones dures pour une haute vitesse de travail, les zones tendres garantissant quant à elles une transmission de couple élevée. Profil combiné à fente/Phillips, utilisable en particulier sur borniers, armoires à fusibles, interrupteurs, relais. Contrôle pièce à pièce à 10 000 V , pour un travail en toute sécurité sous la tension admissible de 1 000 V. Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les "échappées" importunes sur le lieu de travail.

Numéro d'article 3C368299
Longueur de lame (mm)
Modèle Droit
Système à vis PlusMinus
Isolé Oui
Taille 2
Emballé par 1

Spécifications

Longueur de lame (mm) 100
Modèle Droit
Système à vis PlusMinus
Isolé Oui
Taille 2
Longueur totale (mm) 205
Antimagnétique Non
Isolé 1 000 V Oui
Dispositif de serrage Non
Finition de précision Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Matériau de la poignée Autre
Finition de l'arbre Rond
Finition de la poignée 2 composant
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame Non
Matériau de la lame Autre
Capuchon rotatif Non
Traitement de la surface de la lame Autre
Lame continue Non
Avec protection anti-roulis Oui
Avec capuchon frappant Non
Certifié VDE Oui

La description

Tournevis Wera VDE (isolé) avec manche Kraftform Plus multicomposants pour un travail rapide et en douceur : zones dures pour une haute vitesse de travail, les zones tendres garantissant quant à elles une transmission de couple élevée. Profil combiné à fente/Phillips, utilisable en particulier sur borniers, armoires à fusibles, interrupteurs, relais. Contrôle pièce à pièce à 10 000 V , pour un travail en toute sécurité sous la tension admissible de 1 000 V. Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les "échappées" importunes sur le lieu de travail.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3C368299
EAN 4013288102621
UBB 500643275265
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05006381001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.