text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 160 i VDE Tournevis isolé pour vis à fente, 0.6 x 3.5 x 100 mm


Tournevis VDE Wera avec manche Kraftform Plus multicomposant pour un travail rapide et en douceur : les zones dures permettent une vitesse de travail élevée alors que les zones tendres garantissent la transmission de couples élevés. Contrôle pièce à pièce à 10 000 V pour un travail en toute sécurité à la tension admissible de 1 000 V. Repéreur d'outils Take it easy avec code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire. La forme hexagonale du manche empêche ce dernier de rouler sur le plan de travail.

Numéro d'article
Longueur totale (mm)
Afficher tous les longueurs
Modèle Droit
Isolé Oui
Antimagnétique Non
Isolé 1 000 V Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 181
Modèle Droit
Isolé Oui
Antimagnétique Non
Isolé 1 000 V Oui
Longueur de lame (mm) 100
Largeur de lame (mm) 3.5
Épaisseur de lame (mm) 0.6
Dispositif de serrage Non
Finition de précision Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Finition de l'arbre Rond
Finition de la poignée 2 composant
Diamètre de lame (mm) 3.5
Entraînement carré/hexagonal Hexagonale
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame Non
Lame incurvée Non
Capuchon rotatif Non
Traitement de la surface de la lame Autre
Lame continue Non
Avec protection anti-roulis Oui
Avec capuchon frappant Non
Marque Wera
Poids par pièce (g) 42
Code Douanier
Model 160 i
Type Slotted Screwdriver

La description

Tournevis VDE Wera avec manche Kraftform Plus multicomposant pour un travail rapide et en douceur : les zones dures permettent une vitesse de travail élevée alors que les zones tendres garantissent la transmission de couples élevés. Contrôle pièce à pièce à 10 000 V pour un travail en toute sécurité à la tension admissible de 1 000 V. Repéreur d'outils Take it easy avec code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire. La forme hexagonale du manche empêche ce dernier de rouler sur le plan de travail.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81857.035.100
EAN 4013288027245
UBB 241124016411
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05006110001

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.