text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1572 Tournevis Kraftform Micro Microstix® ESD, m x 40 mm


Tournevis anti-électrostatique pour vis Microstix®. Protection sûre contre l'électricité statique et les dommages associés. Avec manche ergonomique Kraftform Micro, pour un travail agréable et sans fatigue, et pointe Black Point pour une protection élevée contre la corrosion. Le repéreur d'outils Take it easy avec repérage couleur en fonction des pointes et des poinçons de taille, pour trouver facilement et rapidement l'outil nécessité.

Numer artykułu 1R542105
Système à vis Autre
Largeur de clé (mm) 13
Longueur totale (mm) 157
Longueur de lame (mm) 40
Marque Wera
Pakowane po 1

Specyfikacje

Système à vis Autre
Largeur de clé (mm) 13
Longueur totale (mm) 157
Longueur de lame (mm) 40
Marque Wera
Code Douanier 82054000
Model 1572 ESD

Opis

Tournevis anti-électrostatique pour vis Microstix®. Protection sûre contre l'électricité statique et les dommages associés. Avec manche ergonomique Kraftform Micro, pour un travail agréable et sans fatigue, et pointe Black Point pour une protection élevée contre la corrosion. Le repéreur d'outils Take it easy avec repérage couleur en fonction des pointes et des poinçons de taille, pour trouver facilement et rapidement l'outil nécessité.

Numery artykułów

Numer artykułu 1R542105
EAN 4013288181169
UBB 500643287484
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05030080001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.