text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1572 Tournevis Kraftform Micro Microstix® ESD, 1 x 40 mm


Tournevis anti-électrostatique pour vis Microstix®. Protection sûre contre l'électricité statique et les dommages associés. Avec manche ergonomique Kraftform Micro, pour un travail agréable et sans fatigue, et pointe Black Point pour une protection élevée contre la corrosion. Le repéreur d'outils Take it easy avec repérage couleur en fonction des pointes et des poinçons de taille, pour trouver facilement et rapidement l'outil nécessité.

Artikelnummer 5E704576
Système à vis Autre
Taille 1
Largeur de clé (mm) 13
Longueur totale (mm) 157
Longueur de lame (mm) 40
Verpakt per 1

Specificaties

Système à vis Autre
Taille 1
Largeur de clé (mm) 13
Longueur totale (mm) 157
Longueur de lame (mm) 40
Marque Wera
Code Douanier
Model 1572 ESD

Omschrijving

Tournevis anti-électrostatique pour vis Microstix®. Protection sûre contre l'électricité statique et les dommages associés. Avec manche ergonomique Kraftform Micro, pour un travail agréable et sans fatigue, et pointe Black Point pour une protection élevée contre la corrosion. Le repéreur d'outils Take it easy avec repérage couleur en fonction des pointes et des poinçons de taille, pour trouver facilement et rapidement l'outil nécessité.

Artikelnummers

Artikelnummer 5E704576
EAN 4013288181206
UBB 500643288219
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05030084001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.