text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1572 Tournevis Kraftform Micro Microstix® ESD, 00 x 40 mm


Tournevis anti-électrostatique pour vis Microstix®. Protection sûre contre l'électricité statique et les dommages associés. Avec manche ergonomique Kraftform Micro, pour un travail agréable et sans fatigue, et pointe Black Point pour une protection élevée contre la corrosion. Le repéreur d'outils Take it easy avec repérage couleur en fonction des pointes et des poinçons de taille, pour trouver facilement et rapidement l'outil nécessité.

Numéro d'article 2Z376484
Système à vis Autre
Taille 00
Largeur de clé (mm) 13
Longueur totale (mm) 157
Longueur de lame (mm) 40
Emballé par 1

Spécifications

Système à vis Autre
Taille 00
Largeur de clé (mm) 13
Longueur totale (mm) 157
Longueur de lame (mm) 40
Marque Wera
Code Douanier
Model 1572 ESD

La description

Tournevis anti-électrostatique pour vis Microstix®. Protection sûre contre l'électricité statique et les dommages associés. Avec manche ergonomique Kraftform Micro, pour un travail agréable et sans fatigue, et pointe Black Point pour une protection élevée contre la corrosion. Le repéreur d'outils Take it easy avec repérage couleur en fonction des pointes et des poinçons de taille, pour trouver facilement et rapidement l'outil nécessité.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2Z376484
EAN 4013288181176
UBB 500643287633
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05030081001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.