text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1572 Tournevis Kraftform Micro Microstix® ESD, 0 x 40 mm


Tournevis anti-électrostatique pour vis Microstix®. Protection sûre contre l'électricité statique et les dommages associés. Avec manche ergonomique Kraftform Micro, pour un travail agréable et sans fatigue, et pointe Black Point pour une protection élevée contre la corrosion. Le repéreur d'outils Take it easy avec repérage couleur en fonction des pointes et des poinçons de taille, pour trouver facilement et rapidement l'outil nécessité.

Numero articolo 4F890530
Système à vis Autre
Taille 0
Largeur de clé (mm) 13
Longueur totale (mm) 157
Longueur de lame (mm) 40
Confezionato per 1

Specifiche

Système à vis Autre
Taille 0
Largeur de clé (mm) 13
Longueur totale (mm) 157
Longueur de lame (mm) 40
Marque Wera
Code Douanier 82054000
Model 1572 ESD

Descrizione

Tournevis anti-électrostatique pour vis Microstix®. Protection sûre contre l'électricité statique et les dommages associés. Avec manche ergonomique Kraftform Micro, pour un travail agréable et sans fatigue, et pointe Black Point pour une protection élevée contre la corrosion. Le repéreur d'outils Take it easy avec repérage couleur en fonction des pointes et des poinçons de taille, pour trouver facilement et rapidement l'outil nécessité.

Numeri di articolo

Numero articolo 4F890530
EAN 4013288181190
UBB 500643288052
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  05030083001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.