text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, pendant les fêtes, l’expédition peut prendre plus de temps. Nous vous recommandons de passer votre commande à l’avance. Pour plus d’informations, consultez cet article.

Wera 1267 B Clés-drapeaux combinées TORX PLUS®, 15 IP x 47 mm


Clé-drapeau Wera haute qualité à profil combiné pour vis à empreinte TORX PLUS® et vis hexagonales. Transmission de couple élevée sur petites vis. Convient particulièrement à l'échange de porte-plaquettes. La finition BlackLaser offre une excellente protection des surfaces, y compris contre la corrosion, et une haute longévité. Multicomposants pour une prise en main particulièrement bonne.

Numéro d'article 1N629248
Poids 12
Longueur totale (mm) 86
Taille (TX) 15
Longueur de lame (mm) 47
Finition de la poignée Autre
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Poids 12
Longueur totale (mm) 86
Taille (TX) 15
Longueur de lame (mm) 47
Finition de la poignée Autre
Marque Wera
Code Douanier
Model 1267 B

La description

Clé-drapeau Wera haute qualité à profil combiné pour vis à empreinte TORX PLUS® et vis hexagonales. Transmission de couple élevée sur petites vis. Convient particulièrement à l'échange de porte-plaquettes. La finition BlackLaser offre une excellente protection des surfaces, y compris contre la corrosion, et une haute longévité. Multicomposants pour une prise en main particulièrement bonne.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1N629248
EAN 4013288093677
UBB 500643226839
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05026382001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.