text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1267 A Clés-drapeaux TORX®, TX 8 x 40 mm


Clé-drapeau Wera haute qualité pour vis à empreinte TORX®. Transmission de couple élevée sur petites vis. Convient particulièrement à l'échange de porte-plaquettes. La finition BlackLaser offre une excellente protection des surfaces, y compris contre la corrosion, et une haute longévité. Multicomposants pour une prise en main particulièrement bonne.

Numéro d'article 2I873236
Isolé Non
Longueur totale (mm) 69
Taille (TX) 8
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 40
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Isolé Non
Longueur totale (mm) 69
Taille (TX) 8
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 40
Avec alésage Non
Matériau de la poignée Autre
Finition de la poignée 2 composant
Diamètre de lame (mm) 3
Matériau de la lame Autre
Capuchon rotatif Non
Traitement de la surface de la lame Autre
Lame continue Oui
Avec protection anti-roulis Oui
Certifié VDE Non
Marque Wera
Code Douanier
Model 1267 A

La description

Clé-drapeau Wera haute qualité pour vis à empreinte TORX®. Transmission de couple élevée sur petites vis. Convient particulièrement à l'échange de porte-plaquettes. La finition BlackLaser offre une excellente protection des surfaces, y compris contre la corrosion, et une haute longévité. Multicomposants pour une prise en main particulièrement bonne.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2I873236
EAN 4013288093530
UBB 500643225013
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05026352001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.