text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1267 A Clés-drapeaux TORX®, TX 7 x 33 mm


Clé-drapeau Wera haute qualité pour vis à empreinte TORX®. Transmission de couple élevée sur petites vis. Convient particulièrement à l'échange de porte-plaquettes. La finition BlackLaser offre une excellente protection des surfaces, y compris contre la corrosion, et une haute longévité. Multicomposants pour une prise en main particulièrement bonne.

Numéro d'article 0L532938
Isolé Non
Longueur totale (mm) 62
Taille (TX) 7
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 33
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Isolé Non
Longueur totale (mm) 62
Taille (TX) 7
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 33
Avec alésage Non
Finition de la poignée 2 composant
Diamètre de lame (mm) 3
Certifié VDE Non
Marque Wera
Code Douanier 82054000
Model 1267 A

La description

Clé-drapeau Wera haute qualité pour vis à empreinte TORX®. Transmission de couple élevée sur petites vis. Convient particulièrement à l'échange de porte-plaquettes. La finition BlackLaser offre une excellente protection des surfaces, y compris contre la corrosion, et une haute longévité. Multicomposants pour une prise en main particulièrement bonne.

Numéros d'articles

Numéro d'article 0L532938
EAN 4013288093523
UBB 500643224859
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05026351001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.