Flexibles et enrouleurs
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
Fournitures et accessoires
Flexibles et enrouleurs
4T046432
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
Tuyau d'arrosage TRIX ROTSTRAHL® longueur 40 m D. intérieur 19 mm D. ext. 27 CONTINENTAL
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
4T046432
Épaisseur de paroi (mm)
4
Transparent
Non
Incrustation de matériau
Autre
Rayon de courbure (mm)
65
Pression de service maximale à 20 °C (bar)
20
Matériau paroi intérieure
EPDM
Matériau paroi extérieure
EPDM
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 40
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Épaisseur de paroi (mm)
4
Transparent
Non
Incrustation de matériau
Autre
Rayon de courbure (mm)
65
Pression de service maximale à 20 °C (bar)
20
Matériau paroi intérieure
EPDM
Matériau paroi extérieure
EPDM
Convient pour produits alimentaires
Non
Câble statique
Non
Diamètre nominal
3/4 pouce (20)
Pression d'éclatement minimale (bar)
60
Paroi intérieure conductrice d’électricité
Non
Spirale
Sans
Couleur mur extérieur
Noir
Marque
Continental
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4T046432
EAN
4045998018565
UBB
500582197629
UNSPSC
40142009
N° Article du fabricant
5000031201