text.skipToContent text.skipToNavigation

Warning symbol ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 200 mm warning of voltage plastic


Cikkszám 0V765990
Cor Outro
Largura 200
Resistente aos raios UV Não
Sem halogéneos Não
Forma Conversor de corrente de passagem
Dobrável Não
Classe de qualidade Outro
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Cor Outro
Largura 200
Resistente aos raios UV Não
Sem halogéneos Não
Forma Conversor de corrente de passagem
Dobrável Não
Classe de qualidade Outro
À prova de água Não
Material Plástico
Com material de montagem Não
Fotoluminescente (brilha no escuro) Não
Com símbolo de alerta/informação Sim
Fluorescente Não
Marca Fabory approved vendor
Código pautal 39211100
Type 10448285

Cikkszámok

Cikkszám 0V765990
EAN 4054773005720
UBB 500573894598
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3000277650
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.